| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4043952266250 Herst.-Nr.: 009338100120016 EAN/GTIN: 4043952266250 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 16 VE=S (100 Stück) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 16 Millimeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, 009338100120016, Blechschraube, 00933.810, AM9331216, Befestigungsmaterial, Befestigungsschraube, Blech-Schraube, DIN933, Innenausbau, Linsen-Blechschraube, M12x16, Montagematerial, Schraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Selbstbohrende Schraube, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, galZn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0785* | € 0,1185* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,0837* | € 0,1216* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0872* | € 0,1236* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0859* | € 0,1257* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0914* | € 0,1295* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0837* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|