| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4044776730590 Herst.-Nr.: 2171214 EAN/GTIN: 4044776730590 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld, für Innenbereich, für PROFINET- Anwendungen Typ B, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, flexibler Einsatz, lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten, für direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten, CAT.5-Performance, flexibler feindrähtiger Kupferleiter, Sternvierer, Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, Außenmantel aus PVC, vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit M12 D-codiertem Steckverbinder und RJ45-Steckverbinder, 4 poliger M12 Stecker mit Rüttelsicherung, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CMG), erfüllt die Anforderungen nach CAT.5e, ISO/IEC 11801 und EN 50173, Klasse D, 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patchkabel cat5e grün, patch kabel, patch-kabel grün, 2171214, Patchkabel Kupfer Industrie, Computerkabel, Computerleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, Kabeladapter, Netzwerkkabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |