| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4044776731078 Herst.-Nr.: 2171270 EAN/GTIN: 4044776731078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld, für Innenbereich, für PROFINET- Anwendungen Typ C, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, hochflexible Anwendung, lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten, für direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten, CAT.5-Performance, flexibler feindrähtiger Kupferleiter, Sternvierer, Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, Außenmantel aus PUR, vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit M12 D-codiertem Steckverbinder und RJ45-Steckverbinder, 4 poliger M12 Stecker mit Rüttelsicherung, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CMG), erfüllt die Anforderungen nach CAT.5e, ISO/IEC 11801 und EN 50173, Klasse D, 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerkabel, schaltleitung, rj45 steckverbinder cat5e, 2171270, Patchkabel Kupfer Industrie, Adapterkabel, Anschlusskabel, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, Computerkabel, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, EDV-Kabel, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Konfektionierte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |