| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4044777293988 Herst.-Nr.: 22262101 EAN/GTIN: 4044777293988 |
| |
|
| | |
| für mittlere mechanische Beanspruchung im Trockenbereich, Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, schnelle und einfache Fehlerverfolgung, vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände, integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung), Außenmantel: PVC, schwarz, Aderquerschnitt: 0,34 mm², Aderfarben: 3-polig: bn (1), bu (3), bk (4) 4-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5), UL File Number: E249137, flammwidrig gemäß Style 2464, bedingt öl- und chemikalienbeständig, inklusive Kennzeichnungsträger, LABS frei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, 22262101, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktor, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlußkabel, Sensor, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensoranschluss, Sensorleitung, Stecker, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,62* | € 18,63* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,52* | € 19,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,39* | € 22,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,68* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|