Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046356432948 Herst.-Nr.: 1405523 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| D-SUB-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 9, Material: PA, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 16, Kabelabgang: schräg, mit integriertem Abschlusswiderstand, Gehäusegröße: 1, Farbe: schwarz, PROFIBUS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder 9 polig, d-sub steckverbinder, VS-09-PROFIBUS-SC-BK, VS09PROFIBUSSCBK, 1405523, D-Sub-Steckverbinder, Buchse, Connector, Crimpstecker, D-Sub Buchse, Einbaubuchse, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Stecker, Stecker, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,59* | € 51,73* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,96* | € 52,83* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,20* | € 53,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,20* | € 54,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,11* | € 55,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|