Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046356942058 Herst.-Nr.: 3210353 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 86 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 34,9 mm, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-PTT 1,5/S-2MT-0,8, DPTT1,5S2MT0,8, 3210353, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abdeckplatte, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenstück |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2982* | € 0,4082* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,30* | € 0,41* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3031* | € 0,4131* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3069* | € 0,4169* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3115* | € 0,4215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,655* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|