Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte Ein-Kanal-Barrieren 13,70 V 14,5 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827026690
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158940
EAN/GTIN:
     4046827026690
Suchbegriffe:
9002/11-137-029-001
900211137029001
158940
Gerät zur Überwachung von sicherhei...
Die zweikanaligen INTRINSPAK-Sicherheitsbarrieren der Reihe 9002 ermöglichen den eigensicheren Betrieb von nahezu allen Feldgeräten. Das umfangreiche Portfolio und die Kombination von Sicherheitsbarrieren decken eine große Signalvielfalt ab. Die Geräte bieten hohe Robustheit und äußerst geringen Platzdbedarf. Ein Komfortmerkmal ist die für alle Varianten einheitliche Vorsicherung. Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere, explosionsgeschützt, Typ: 9002/11-137-029-001, Max. Spannung Uo: 13,7 V, Max. Strom Io: 14,5 mA, Max. Leistung Po: 50 mW, Anzahl der Kanäle: 2, Potenzial: positiv Potenzial, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex nA [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Bemessungsbetriebsspannung DC: 10 V, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 10 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9002A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 165,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,10*
€ 166,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,30*
€ 169,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,56*
€ 171,26*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.