Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8265/04-0010, Leergehäuse, Aluminium, kupferfrei, seewasserbeständig, Gehäusegröße 4, mit Schauscheibe, Breite: 236 mm, Höhe: 227 mm, Länge: 236 mm, Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8265/04-0010, Leergehäuse, Aluminium, kupferfrei, seewasserbeständig, Gehäusegröße 4, mit Schauscheibe, Breite: 236 mm, Höhe: 227 mm, Länge: 236 mm, Z
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827043215
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     143416
EAN/GTIN:
     4046827043215
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip54
leergehäuse
Die Ex-d-Gehäuse der Reihe 8265 sind ideal für Motorsteuerungen, Steuerkästen und Klemmenkästen. Wir bestücken sie nach Kundenwunsch mit verschiedenen Komponenten, auch funkenden Betriebsmitteln. Die Leitungseinführung ist direkt und indirekt möglich. Die große Deckelöffnung vereinfacht Inbetriebnahme und Wartung. Einzelgehäuse eignen sich als Komponenten in Ex-e-Steuerungen. Optional, große Schauscheibe möglich. Leergehäuse, explosionsgeschützt, Typ: 8265/04-0010, Bemessungsbetriebsspannung: 1.000 V, Bemessungsbetriebsstrom: 160 A, Gehäusegröße: 4, Gehäusematerial: Aluminium, kupferfrei, seewasserbeständig, Gehäuse Farbe: ohne, Abmessungen (L x B x H): 236 x 236 x 227 mm, Bauform: ohne Einführung, Deckel: mit Schauscheibe, Klemmenbereich max.: 95 mm2, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP54, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8265A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8265/04-0010, 8265040010, 143416, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse Leistungsschalter, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Isolierstoffgehäuse, L, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.613,54*
€ 2.856,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.548,17*
€ 2.857,13*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.857,13*
€ 3.399,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.726,05*
€ 3.244,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.642,92*
€ 3.145,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.588,84*
€ 3.080,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.548,17*
€ 3.032,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.548,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.