Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8161/7-M20-1304, Kabelverschraubung, mit Reduzierdichteinsatz, Ex e, M20 x 1,5 mm, 4 - 13 mm, mit Mutter Messing vernickelt, mit standard Gewinde, Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8161/7-M20-1304, Kabelverschraubung, mit Reduzierdichteinsatz, Ex e, M20 x 1,5 mm, 4 - 13 mm, mit Mutter Messing vernickelt, mit standard Gewinde, Pol
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827068898
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     251549
EAN/GTIN:
     4046827068898
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
Die Kabel- und Leitungseinführungen der Reihen 8161/7 und 8161/8 von R. STAHL dienen zur sicheren Kabelzuführung in Ex e-Gehäuse. Sie eignen sich für Kabeldurchmesser von 1 ... 48 mm. Sie sind für Ex e- und Ex i-Stromkreise erhältlich, die Ex i-Ausführung ist durch eine blaue Hutmutter gekennzeichnet. In die Einführungen ist ein Verschlussstopfen für nicht benutzte Einführungen integrierbar. Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M20-1304, Gewindegröße: M20x1,5 mm, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, mit Mutter Messing vernickelt, Klemmbereich: 4 ... 13 mm, Schlüsselweite: 24,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 10 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +75 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8161B
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 8161/7-M20-1304, 81617M201304, 251549, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,351*
€ 6,941*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 6,95*
10
Frei Haus
ab € 5,512*
€ 7,142*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 7,60*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.