Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8060/2-2-WH-60, Positionsschalter, Rollenhebel, 1 Öffner + 1 Schließer, Sprungschaltglied, Zwangsöffnung: Ja, Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5, Polya


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8060/2-2-WH-60, Positionsschalter, Rollenhebel, 1 Öffner + 1 Schließer, Sprungschaltglied, Zwangsöffnung: Ja, Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5, Polya
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827071980
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     254884
EAN/GTIN:
     4046827071980
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kunststoff-Positionsschalter in Normabmessungen gemäß DIN EN 50047. Der Einsatzbereich ist zur Positionsabfrage beweglicher Komponenten. Gekennzeichnete Ausführungen erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschalter gemäß EN 13849-1 und haben zwangsöffnende Kontakte gemäß EN 60947-5-1. Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8060/2-2-WH-60, B.spg AC (gleichem Potential): 500 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 2 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: Thermoplast GF, schlagfest, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Betätiger: Rollenhebel, Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max. 10^6 Schaltspiele, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 7 ? 13 mm, Klemmbereich: 7 ... 13 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8060B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, 8060/2-2-WH-60, 806022WH60, 254884, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,73*
€ 403,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,40*
€ 334,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.