Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte CMP-757-D-M4-5, Verschlussstopfen, M32, Außensechskant, Verpackungseinheit: 1, Messing vernickelt, Zone 1/2/20/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827072505
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     253027
EAN/GTIN:
     4046827072505
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Die metallischen Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen der Reihe 757 mit Außensechskant und Kopf ermöglichen den temporären oder dauerhaften Verschluss unbenutzter Bohrungen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Gewindegrößen und ?arten zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX, UL und cCSAus gekennzeichnet. Verschlussstopfen, mit Sechskant-Kopf, explosionsgeschützt, Typ: CMP-757-D-M4-5, Werkstoff: Messing vernickelt, Gewindegröße: M32 x1,5, Antrieb: Außensechskant, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +200 °C, Herstellerteilenummer: 757DM45, Für weitere Info siehe: r-stahl.com - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: CMP-757-D-M4-5, CMP757DM45, 253027, Verschlussschraube, Verschlussstopfen CMP 757
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,20*
€ 12,91*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,93*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,10*
€ 13,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 14,66*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.