Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8570/11-406-S001, Wandsteckdose 16 A, Polyamid, SolConeX, 380 ... 415 V AC rot, 3 P + PE, 6 h, M25 x 1,5, 7.0 - 17.0 mm, M25 x 1,5 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltersteckdose 16A 380-415V, 50/60 8570/11-406-S001
Schaltersteckdose 16A 380-415V, 50/60 8570/11-406-S001
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827077883
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     218960
EAN/GTIN:
     4046827077883
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die SolConeX-Steckdosen der Reihe 8570/11 von R. STAHL für Zone 1/21 in 3-, 4- und 5-poliger Ausführung haben volles AC-3 Schaltvermögen bis zu 16 A. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet in jeder Applikationslage höchsten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für optimale Kontaktierung und die Stecker lassen sich in Nullstellung leicht und einfach stecken und ziehen. Zur Sicherheit trägt der Lasttrennschalter mit mechanischer Verriegelung bei, dessen Schaltgriff in 0- und I-Stellung abschließbar ist. Schaltersteckdose, explosionsgeschützt, Typ: 8570/11-406-S001, Bemessungsbetriebsspannung AC: 415 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 4 P (3 P + PE), Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Hilfskontakte vorhanden: Ja, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -30 °C, Umgebungstemperatur max.: +55 °C, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Schutzart (IP): IP66, Einführungen: 2 x M25 x 1,5, Kabel- u. Leitungseinführungen: 2 x M25 x 1,5, Einführung 1 Typ: 8161/7-M25-1707, Material Leitungseinführung: Polyamid schwarz, Leitungsdurchmesser: 7 ? 17 mm, Einführung 1 Typ2: 8161/7-M25-1707, Material Leitungseinführung 2: Polyamid schwarz, Leitungsdurchmesser 2: 7 ? 17 mm, Zubehör Leitungseinführung: mit Stopfen, Verschlussstopfen: -, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8570A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, cee anbaudose 16a 5p 6h, kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, 8570/11-406-S001, 857011406S001, 218960, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose (IEC 60309), EX - Steckdose, Ex, Ex-Bereich, Ex-CEE-Steckdose, Explosion, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose, Steckdose, Steckvorrichtung, Wandsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 465,79*
€ 538,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 463,22*
€ 539,39*
Frei Haus
ab € 466,94*
€ 544,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,39*
€ 545,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 532,15*
€ 613,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,72*
€ 635,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,39*
€ 604,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,50*
€ 586,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,39*
€ 545,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.