Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8074/2-3-D-40, Positionsschalter, Drehhebel, 2 Öffner, Schleichschaltglied, Zwangsöffnung: Ja, Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5, Polyamid, Zone 1/2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827148996
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     257207
EAN/GTIN:
     4046827148996
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Metall-Positionsschalter in Normabmessungen gemäß DIN EN 50041. Der Einsatzbereich ist zur Positionsabfrage beweglicher Komponenten. Gekennzeichnete Ausführungen erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschalter gemäß EN 13849-1 und haben zwangsöffnende Kontakte gemäß EN 60947-5-1. Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8074/2-3-D-40, B.spg AC (gleichem Potential): 400 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 4,4 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 2 Öffner, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex de IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: korrosionsbest. Al., pulverb., Anzahl der Öffner: 2, Betätiger: Drehhebel, Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max. 10^6 Schaltspiele, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 4 ? 13 mm, Klemmbereich: 4 ... 13 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8074D - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip66, endlagenschalter, 8074/2-3-D-40, 807423D40, 257207, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,51*
€ 448,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,31*
€ 449,53*
Frei Haus
ab € 393,06*
€ 453,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 385,04*
€ 453,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,45*
€ 508,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,01*
€ 518,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,23*
€ 483,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,04*
€ 458,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.