Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8070/2-1-DD-U60, Positionsschalter, Stangenhebel, 1 Öffner + 1 Schließer, Schleichschaltglied, Zwangsöffnung: Nein, Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8070/2-1-DD-U60, Positionsschalter, Stangenhebel, 1 Öffner + 1 Schließer, Schleichschaltglied, Zwangsöffnung: Nein, Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5,
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827155406
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     275068
EAN/GTIN:
     4046827155406
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kunststoff-Positionsschalter in Normabmessungen gemäß DIN EN 50041. Der Einsatzbereich ist zur Positionsabfrage beweglicher Komponenten. Gekennzeichnete Ausführungen erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschalter gemäß EN 13849-1 und haben zwangsöffnende Kontakte gemäß EN 60947-5-1. Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8070/2-1-DD-U60, B.spg AC (gleichem Potential): 500 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 4 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Weißrussland, IECEx, Kasachstan, Russische Förderation, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: Thermoplast GF, schlagfest, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Betätiger: Stangenhebel, Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max. 10^6 Schaltspiele, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 7 ? 13 mm, Klemmbereich: 7 ... 13 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8070C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 8070/2-1-DD-U60, 807021DDU60, 275068, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,20*
€ 458,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.