Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8579/31-409, Wandsteckdose 63 A, SolConeX, 200 ... 250 V AC blau, 3 P + PE, 9 h, M50 x 1,5, 16.0 - 35.0 mm, Polyester, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827155574
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     270907
EAN/GTIN:
     4046827155574
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Steckdosen der Reihe 8579/31 von R. STAHL für Zone 1/21 in 4- und 5-poliger Ausführung haben volles AC-3 Schaltvermögen bis zu 63 A. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet in jeder Applikationslage höchsten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für optimale Kontaktierung und die Stecker lassen sich in Nullstellung leicht und einfach stecken und ziehen. Zur Sicherheit trägt der Lasttrennschalter mit mechanischer Verriegelung bei, dessen Schaltgriff in 0- und I-Stellung abschließbar ist. Schaltersteckdose für Tieftemperatur, explosionsgeschützt, Typ: 8579/31-409, Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + PE, Kennfarbe: blau, Codierung (Uhrzeitstellung): 9, Gehäusematerial: Polyester, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Umgebungstemperatur min.: -45 °C, Umgebungstemperatur max.: +55 °C, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db, Umgebungstemperatur max.2: +40 °C, Gasexplosionsschutz2: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz2: II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db, Schutzart (IP): IP66, Einführungen: 1 x M25 x 1,5, 1 x M50 x 1,5, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M50 x 1,5, Einführung 1 Typ: 8161/7-M50-3516, Material Leitungseinführung: Polyamid schwarz, Leitungsdurchmesser: 16 ? 35 mm, Verschlussstopfen: 1 x M25 x 1,5, Material Verschlussstopfen: Polyamid schwarz, Platte mit Gewindebohrungen: -, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8579A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a 5-polig, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, 8579/31-409, 857931409, 270907, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose (IEC 60309), CEE-Containersteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Containe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.150,23*
€ 2.355,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.137,71*
€ 2.356,61*
Frei Haus
ab € 2.168,28*
€ 2.378,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.106,99*
€ 2.380,87*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,87*
€ 2.833,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,60*
€ 2.702,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,46*
€ 2.614,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.148,13*
€ 2.556,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.106,99*
€ 2.507,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.