| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4046929401166 Herst.-Nr.: UMSU5V EAN/GTIN: 4046929401166 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakte Motorsteuerung für Rollläden, Jalousien, etc. (AC-Motoren) als Unterputz-Variante. Betriebsspannung=Ansteuerspannung: 12-24V UC. Motoren ausgangsseitig potentialfrei ansteuerbar über 2 Schließer 10A/250V AC (gegenseitig verriegelt). Daher sehr gut geeignet für Zentralsteuerungen von vielen verteilten, und somit ggf. verschiedenphasig angesteuerten Motoren. Durch die vorrangigen Nebenstelleneingänge ist es möglich, mehrere UMS U5 zu Gruppen- und Zentralsteuerungen zusammenzufassen. Die Motorlaufzeit kann zeitlich begrenzt werden um z.B. bei mechanischer Blockade den Motor nicht zu überlasten. Eine komfortable, automatische und einstellbare Schliessfunktion verhindert u.a. ein unbeabsichtigtes Offenlassen eines Dachfensters. Bei Jalousiesteuerung können die Lamellen exakt verstellt, oder beim Abschalten automatisch auf einen bestimmten Winkel eingestellt werden. Laufzeit 3 - 240s, autom. Rücklaufzeit 3s - 30 min, Gegenlaufimpuls 0.1-1.3s, Maße: 43x43x18.5mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 24 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: UMS U5 (12-24V UC), UMSU51224VUC, UMSU5V, Jalousiesteuerung, 12V, 24V, Gruppensteuerung, Laufzeitbegrenzung, Motorsteuerungen, Rollladensteuerung, UC, Zentralsteuerung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |