| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046929401173 Herst.-Nr.: SMS209 EAN/GTIN: 4046929401173 |
| |
|
| | |
| Die SMS 2 wird zusammen mit dem Windsensor SW 4 und dem Lichtsensor SL 2 für eine sichere und komfortable Steuerung von Markisen oder Außenjalousien eingesetzt. Bei hoher Sonnenintensität wird die Markise automatisch ausgefahren, bei abnehmender Helligkeit wieder eingefahren (diese Automatik ist auch deaktivierbar). Bei zu hoher Windgeschwindigkeit wird die Markise automatisch zurückgefahren. Bei der SMS 2 ist zusätzlich eine Dämmerungsfunktion und ein Jalousiegegenlauf integriert. Es können Taster für eine direkte AUF/ZU-Bedienung angeschlossen werden. Durch längeres Drücken einer Bedientaste kann die Beschattungsautomatik für gewisse Zeit deaktiviert werden. Die Windüberwachung hat immer Vorrang, somit bleibt auch bei einer Fehlbedienung die Anlagensicherheit gewährleistet. Auch als Unterputz-Variante SMS U2 erhältlich., Spezifikationen: 230V AC, 2 Schließer potentialfrei 10A/250V AC, Maße: 18x55mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, rohrmotorsteuerung, SMS 2, SMS2, SMS209, Jalousiesteuerung, Beschattung, Markisensteuerung, Motorsteuerung, Sonnenschutz, Sonnenschutzautomatik, Wind, Zentralsteuerung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,57* | € 61,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,56* | € 61,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,92* | € 63,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 48,36* | € 63,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,31* | € 64,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|