Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalk Steuerungstechnik DC-Jalousie-Steuerung mit Auffächerfunktion, 12-24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalk Steuerungstechnik DC-Jalousie-Steuerung mit Auffächerfunktion, 12-24V DC
Artikel-Nr.:
     3461-H4046929401203
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DJS60K
EAN/GTIN:
     4046929401203
Suchbegriffe:
DJS 6
DJS6
DJS60K
Jalousiesteuerung
Das elektronische Steuergerät DJS 6 (Reiheneinbaugerät) ist eine universell einsetzbare DC-Motorsteuerung für Recht-/Linkslauf, z.B. für Jalousiene, Raffstoren, Sichtschutz-Jalousien, etc.. Es ist sowohl eine Ein- als auch eine Zweitaster-Motorsteuerung realisierbar. Durch die vorrangigen Nebenstelleneingänge ist es möglich, mehrere DJS-Module zu Gruppen- und Zentralsteuerungen zusammenzufassen. Die Motorlaufzeit kann zeitlich begrenzt werden um z.B. bei mechanischer Blockade den Motor nicht zu überlasten. Eine komfortable, automatische und einstellbare Schließfunktion verhindert u.a. ein unbeabsichtigtes Offenlassen eines Dachfensters. Bei Jalousiesteuerung können die Lamellen exakt verstellt, oder nach dem Abschalten automatisch auf einen bestimmten Winkel eingestellt werden. Bei der Option AF (Auffächern) werden die Lamellen nach längerem Zulauf einmal AUF und wieder ZU bewegt. Hierdurch wird eine bei bestimmten Jalousietypen evtl. auftretende Fehlausrichtung einzelner Lamellen korrigiert. In der Betriebsart SJ (Funktion: Sichtschutz Jalousie) erfolgt nach einem kurzen Tastendruck der Vororteingänge VA bzw. VZ die Verstellung der Jalousielamellen, z.B. vom senkrechten Winkel in den waagerechten Winkel (Sichtschutz an/aus). Maße: 18x55mm, 12-24V DC, 2 Schließer 8A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 Volt
Montageart:
REG
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,29*
€ 51,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,17*
€ 52,53*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.