| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084141584 Herst.-Nr.: 1041957 EAN/GTIN: 4047084141584 |
| |
|
| | |
| Long-Range-Distanzsensoren, DME4000, Messbereich: 0,15 m ... 220 m, auf Reflexionsfolie ?Diamond Grade?, Wiederholgenauigkeit: 3 mm, Genauigkeit: ± 6 mm, Ausgabezeit: 1 ms, Kommunikationsschnittstelle: SSI, Anschlussart: Stecker, M16, 8-polig, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 1.000 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker axial | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DME4000-321, DME4000321, 1041957, Optischer Abstandssensor, Long-Range-Distanzsensoren , DME4000-321 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.227,91* | € 8.392,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8.023,10* | € 8.393,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.311,02* | € 8.475,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.362,29* | € 8.526,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|