| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084173233 Herst.-Nr.: 1024084 EAN/GTIN: 4047084173233 |
| |
|
| | |
| Long-Range-Distanzsensoren, DME5000, Messbereich: 0,15 m ... 70 m, auf Reflexionsfolie ?Diamond Grade?, Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Ausgabezeit: 2 ms, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP, Anschlussart: Stecker, 2 x M12, 5-polig, B-codiert, 1 x M16, 8-polig, B-codiert, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 1.000 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker axial | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DME5000-122, DME5000122, 1024084, Optischer Abstandssensor, Long-Range-Distanzsensoren, DME5000-122 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8.912,57* | € 9.309,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.284,92* | € 9.452,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.285,83* | € 9.453,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.378,71* | € 9.546,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|