Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Long-Range-Distanzsensoren, DL100-22AA2112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084254437
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058166
EAN/GTIN:
     4047084254437
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Stiftleiste
abstandssensor sick
Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, Messbereich: 0,15 m ... 200 m, auf Reflexionsfolie ?Diamond Grade?, Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 2,5 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: nein, Modulationsfrequenz: Fix - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, DL100-22AA2112, DL10022AA2112, 1058166, Optischer Abstandssensor, Long-Range-Distanzsensoren , DL100-22AA2112
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.408,77*
€ 3.709,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.656,83*
€ 3.871,76*
Frei Haus
ab € 3.658,15*
€ 3.889,52*
Frei Haus
ab € 3.686,91*
€ 3.927,09*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.709,11*
€ 4.413,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.551,53*
€ 4.226,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.474,19*
€ 4.134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.418,66*
€ 4.068,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.408,77*
€ 4.056,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.