Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Absolut-Encoder, AFM60A-S4EB018x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084258053
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1059060
EAN/GTIN:
     4047084258053
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Absolut-Encoder, AFS/AFM60 Ethernet, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wellen, sick absolutdrehgeber, absolut encoder, AFM60A-S4EB018x12, AFM60AS4EB018x12, 1059060, Drehgeber, Absolut-Encoder , AFM60A-S4EB018X12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 740,99*
€ 822,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,57*
€ 847,68*
Frei Haus
ab € 797,32*
€ 867,42*
Frei Haus
ab € 809,22*
€ 875,97*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,70*
€ 979,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,60*
€ 943,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,82*
€ 924,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,38*
€ 904,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,99*
€ 881,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.