| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084262111 Herst.-Nr.: 1037528 EAN/GTIN: 4047084262111 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFS60B-BDCC00004, DFS60BBDCC00004, 1037528, Drehgeber, Inkremental-Encoder , DFS60B-BDCC00004 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,20* | € 276,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 231,84* | € 279,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,81* | € 289,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,15* | € 319,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,37* | € 322,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|