Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Inkremental-Encoder, DFS60B-BBEA01024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084266454
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1055090
EAN/GTIN:
     4047084266454
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 8 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 1.024 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, DFS60B-BBEA01024, DFS60BBBEA01024, 1055090, Drehgeber, Inkremental-Encoder , DFS60B-BBEA01024
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,40*
€ 275,58*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,84*
€ 275,88*
Frei Haus
ab € 239,69*
€ 281,13*
Frei Haus
ab € 272,81*
€ 310,90*
Frei Haus
ab € 275,52*
€ 313,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.