| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084274497 Herst.-Nr.: 1054416 EAN/GTIN: 4047084274497 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 1.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, DFS60B-TEEC01000, DFS60BTEEC01000, 1054416, Drehgeber, Inkremental-Encoder , DFS60B-TEEC01000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,82* | € 280,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 237,49* | € 285,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,31* | € 324,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,76* | € 327,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|