| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084274633 Herst.-Nr.: 1059040 EAN/GTIN: 4047084274633 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder, AFS/AFM60 Ethernet, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, programmierbar, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 676,98* | € 774,48* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,04* | € 776,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 802,39* | € 889,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 799,80* | € 889,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 810,79* | € 897,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|