| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084334375 Herst.-Nr.: 1069006 EAN/GTIN: 4047084334375 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 14 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 3 m, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFS60B-TGNL01024, DFS60BTGNL01024, 1069006, Drehgeber, Inkremental-Encoder , DFS60B-TGNL01024 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,48* | € 288,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 239,77* | € 289,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,90* | € 330,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,95* | € 333,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|