Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kontrastsensoren, KTX-WB9494125AZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sick Kontrastsensoren, KTX-WB9494125AZZZZ
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084444128
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     KTX-WB9494125AZZZZ
EAN/GTIN:
     4047084444128
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor
Kontrastsensoren, KTX Prime, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 150 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: Ø 3,3 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Rund, Lichtaustritt: Lange Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KTX-WB9494125AZZZZ, KTXWB9494125AZZZZ, Kontrasttaster, Kontrastsensoren , KTX-WB9494125AZZZZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 629,54*
€ 712,15*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 612,58*
€ 712,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,87*
€ 717,07*
Frei Haus
ab € 632,49*
€ 718,81*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,39*
€ 847,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,06*
€ 802,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,30*
€ 770,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,98*
€ 754,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,58*
€ 728,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.