Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047101289572
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1544413
EAN/GTIN:
     4047101289572
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Klemmflansch, Ø 58mm, Vollwelle, Ø 6mm x 10mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Profibus, Abnehmbare Bushaube mit Steckverbinder (3 x M12), Schutzart IP 67 wellenseitig, ?40 ... +80°C, max. 3000 U / min - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut optisch, absolut encoder, RM-29S6C-9A28B-R3M12, RM29S6C9A28BR3M12, 1544413, Drehgeber, Absoluter Drehgeber, Drehgeber inkremental, Dreikanaliger Drehgeber, Geschwindigkeitssensor, Inkrementaler Drehgeber, Inkrementalgeber, TRD-Drehgeber, Winkelsensor, Zweikanaliger Drehgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 979,08*
€ 1.075,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 986,06*
€ 1.080,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 998,82*
€ 1.097,83*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,18*
€ 1.285,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,81*
€ 1.254,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,96*
€ 1.219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,29*
€ 1.196,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,06*
€ 1.173,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.