Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Trennschaltverstärker, 1-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580006
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580006
Artikel-Nr.:
     3461-H4047101310405
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580006
EAN/GTIN:
     4047101310405
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Trennschaltverstärker, 1-kanalig, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, TR CU EAC, Einsatz in Zone 2, SIL 2, Transistorausgang (?10kHz), NAMUR-Repeater, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: IMX12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC/CC, IMX12DI031S1NAM1T024VDCCC, 7580006, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Isolationstrennverstärker, Schaltverstärker, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennvertärker, Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,34*
€ 145,45*
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 151,82*
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 158,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,89*
€ 158,20*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.