| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101310610 Herst.-Nr.: 7580024 EAN/GTIN: 4047101310610 |
| |
|
| | |
| Trennschaltverstärker, 2-kanalig, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM INMETRO, Kosha, TR CU EAC, Einsatz in Zone 2, SIL 2, Zwei Transistorausgänge (Push Pull), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits?/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein?/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Schraubklemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMX12-DI01-2S-2PP-0/24VDC, IMX12DI012S2PP024VDC, 7580024, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Isolationstrennverstärker, Schaltverstärker, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennvertärker, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,95* | € 180,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,01* | € 180,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,21* | € 187,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 147,41* | € 187,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|