| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101328783 Herst.-Nr.: 1593015 EAN/GTIN: 4047101328783 |
| |
|
| | |
| Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP?GF30?VO, Erfassung von Winkelpositionen von 0° bis 360°, Positionsgeber P1-Ri-DSU35 im Lieferumfang enthalten, 2?Draht, 14...30 VDC, Analogausgang, 4...20 mA, Klemmenraum, Messbereich programmierbar über Schalter im Klemmenraum, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Auflösung 12 Bit - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Schutzart (IP): | IP68 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelsensor, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, RI360P1-DSU35TC-ELI-EXI, RI360P1DSU35TCELIEXI, 1593015, Drehgeber, Absoluter Drehgeber, Drehgeber absolut, Drehgeber inkremental, Dreikanaliger Drehgeber, Geschwindigkeitssensor, Inkrementaler Drehgeber, Inkrementalgeber, TRD-Drehgeber, Zweikanaliger Drehgeber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,65* | € 293,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 239,49* | € 293,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,89* | € 296,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 246,78* | € 297,69* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,84* | € 303,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|