| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101391428 Herst.-Nr.: 1644883 EAN/GTIN: 4047101391428 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, IO-Link Kommunikation und Konfiguration, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing, PTFE-beschichtet, DC 4?Draht, 10...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über standard I/O, Elektrische Ausgänge unabhängig voneinander konfigurierbar, Schaltabstand pro Ausgang und Hysterese parametrierbar, Identifikation über 32 Byte Speicher, Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen, Diverse Timer- und Impulsüberwachungsfunktionen, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand: 20 mm, bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,46* | € 115,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,63* | € 117,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,28* | € 119,12* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,98* | € 120,77* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,09* | € 122,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|