| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047106265236 Herst.-Nr.: 8093054 EAN/GTIN: 4047106265236 |
| |
|
| | |
| Technische Daten Steckverbinder_A-Seite Steckverbinder Polzahl_A-Seite Polzahl Pin-Belegung_A-Seite Pin-Belegung Codierung_A-Seite Codierung Bemessungsspannung_A-Seite Bemessungsspannung Strombelastbarkeit_pro_Pin__bei_40°C__A-Seite Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) Isolationswiderstand_A-Seite Isolationswiderstand Durchgangswiderstand_A-Seite Durchgangswiderstand Umgebungstemperatur_A-Seite Umgebungstemperatur Material_Kontakte_A-Seite Material Kontakte Material_Kontaktträger_A-Seite Material Kontaktträger Material_Griffkörper_A-Seite Material Griffkörper Material_Überwurf_A-Seite Material Überwurf Material_Dichtung_Buchse_A-Seite Material Dichtung (Buchse) Schirmung_A-Seite Schirmung Normen_A-Seite Normen Schutzart_(montiert)_A-Seite Schutzart (montiert) Mechanische_Lebensdauer_A-Seite Mechanische Lebensdauer Verschmutzungsgrad_A-Seite Verschmutzungsgrad A-Seite Buchse, gerade, M12 5 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY A 60V 4A >=108? ? 5m? -30°C...+90°C Metall, CuSn, vergoldet Kunststoff, TPU, BK Kunststoff, TPU, BK Metall, CuZn, vernickelt FPM/FKM mit Schirmung IEC 61076-2-101 IP65, IP67, IP68 >100 Steckzyklen 3 B-Seite Stecker, gerade, M12 5 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY A 60V 4A >=108? ? 5m? -30°C...+90°C Metall, CuSn, vergoldet Kunststoff, TPU, BK Kunststoff, TPU, BK Metall, CuZn, vernickelt mit Schirmung IEC 61076-2-101 IP65, IP67, IP68 >100 Steckzyklen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, AL-WAKS4.5-10-AL-WASS4.5/S370GY, ALWAKS4.510ALWASS4.5S370GY, 8093054, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| |