Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE M876-4 (NAM), 4G-Router (Ethernet<->4G), VPN, Firewall, NAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     3461-H4047622225806
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58764AA002DA2
EAN/GTIN:
     4047622225806
Suchbegriffe:
GSM Antenne
4G Router
LTE Router
Router
SCALANCE M876-4 LTE (4G) NAM, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über LTE (4G) -Mobilfunk, optimiert für die Nutzung in Nordamerika, VPN, Firewall, NAT, 4-Port Switch, 2x SMA Antenna, MIMO Technology, 1xDigitaleing., 1xDigitalausg., Länderzulassungen beachten!. SCALANCEM876-4 LTE (NAM)Drahtlose IP-Kommunikation über LTE (4G)-Mobilfunk, optimiert für die Nutzung in Nordamerika, VPN, Firewall, NAT, 4-Port Switch, 2x SMA Antennenbuchse, MIMO Technologie, 1xDigitaleingang, 1xDigitalausgang, Klemmleiste, Schutzart IP20.Mobilfunk-Router für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten.Mobilfunk-Router für die kostengünstige und gesicherte Anbindung von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten über Mobilfunknetze der 4. (LTE), 3. (UMTS) bzw. der 2. Generation (GSM). Geeignet zur Anwendung im industriellen und industrienahen Bereich.Abgesicherter Fernzugriff über Mobilfunknetze durch Firewall (stateful inspection) und VPN-Verbindungen (IPSec) als integraler Bestandteil des Industrial Security Konzepts. Unterstützt LTE (Long Term Evolution). Damit ermöglicht das Gerät in Abhängigkeit von der Infrastruktur des Mobilfunkproviders hohe Übertragungsraten im Downlink von bis zu 100 Mbit/s und bis zu 50 Mbit/s im Uplink. Geringe Investitions- und Betriebskosten und Reduzierung von Reise- und Personalkosten durch Fernprogrammierung und Ferndiagnose über Mobilfunknetze. Breiter Einsatzbereich durch hohe Bandbreite, Performance und Geschwindigkeit.Zubehör wie Wechselmedium C-Plug und Key-Plug, Blitzschutzelemente, Mobilfunkantennen, Desktop-Standfuß zur Tischmontage, verschiedene Leitungen sowie Einbaurahmen runden das Produkt perfekt ab. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, 3G Router, UMTS Router, umts router vpn, 3g router, gsm antenne siemens, 6GK5876-4AA00-2DA2, 6GK58764AA002DA2, Netzwerk Router, 4G-Router, Ethernet basiert, Firewall, GPRS, GSM, HSPA+, IP-Kommunikaiton, IPsec, KEY-PLUG, LTE, M876-4, Mobilfunk, Mobilfunkrouter, Modem, Nordamerika, OpenVPN, Pentaband-Technik, SCALANCE M, UMTS, VPN, eGPRS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 867,58*
€ 901,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,90*
€ 902,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 918,44*
€ 954,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 904,60*
€ 964,45*
Frei Haus
ab € 1.051,24*
€ 1.121,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,45*
€ 1.147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,39*
€ 1.113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,96*
€ 1.103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,07*
€ 1.092,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,60*
€ 1.076,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.