Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Abisolierwerkzeug
>
Artikel
Siemens SCALANCE X308-2M TS, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x für Medienmodule, Bahn
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4047622504550
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK53082GG102CA2
EAN/GTIN:
4047622504550
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE X308-2M TS, managed IE Switch, kompakt, 4x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 2x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), C-PLUG im Lieferumfang erweiterter Temperaturbereich mit Bahn-Zulassung EN 50155,. SCALANCE X308-2M TS Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 2x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule für Schienen- und StraßenverkehrErweiterter Temperaturbereich und Zulassung EN 50155 für Bahnapplikationen.Hohe Netzverfügbarkeit im Schienen- und Straßenverkehr durch redundante Spannungseinspeisung und redundante Netzstrukturen auf Basis LWL oder Twisted Pair mit Haltekragen (Redundanzmanager, Standby-Funktion und RSTP integriert), durch einfachen Gerätetausch mittels Wechselmedium C-PLUG und sehr schnelle Rekonfiguration des Netzes im Fehlerfall. Nahtlose Integration von Automatisierungsnetzen in bestehende Unternehmensnetze durch Unterstützung zahlreicher IT-Standards, z.B. Aufbau virtueller Netzte (VLAN). Möglichkeit der einfachen Anpassung an verschiedene Netzwerkstrukturen und Reduzierung der Lagerhaltungskosten durch Flexibilität der teilmodularen Varianten. Optimale Einbindung in die Prozess- und Systemdiagnose mit PROFINET und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang. Zusätzliche Funktionen sind die integrierte Projektierung und Diagnose in das Engineering Tool STEP 7, ein integrierter Web-Server und automatische E-Mail-Sendefunktion für Remote Diagnose und Signalisierung über das Netz.Managed, Layer 2 Kompakt Switch, DC 24 V, 4x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 2x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, PN IO Device, erweiterter Temperaturbereich.Das System wird ergänzt durch SITOP PSU100C 24 V/0,6 A für die geregelte Stromversorgung, ein C-PLUG Wechselmedium, SC RJ POF- und SC RJ PCF Schraubstecker, FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (LC) zur Montage vor Ort, MM FO BFOC- und SC-Steckersatz, FC M12 Steckverbinder, M12 Schaltschrankdurchführung, RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt, Montagewinkel zur Befestigung und verschiedene Fast Connect Stecker- und Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug.Switch to the future - SCALANCE X. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Breite:
120 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
industrie-switch 6port
,
6GK5308-2GG10-2CA2
,
6GK53082GG102CA2
,
Netzwerk Switch
,
100BaseFX Switch
,
100BaseT Switch
,
10BaseT Switch
,
19 Zoll-Einbau-Switch
,
Aktive Netzwerkkomponente
,
Chassis
,
Ethernet Switch
,
Fast Ethernet Switch
,
Gigabit-Switch
,
Layer 3-Switch
,
Leerchassis
,
Managed Switch
,
Modulares Switching System
,
Stapelbarer Switch
,
Switch
,
Unmanaged Switch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.604,74*
€ 2.672,25*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.647,73*
€ 2.713,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.741,93*
€ 2.818,56*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.754,27*
€ 2.900,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.193,46*
€ 3.372,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.900,64*
€ 3.451,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.810,76*
€ 3.344,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.786,93*
€ 3.316,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.767,19*
€ 3.292,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.754,27*
€ 3.277,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-PLUG, Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch, Conformal Coating
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,15*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,99*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 4-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,13*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 1 St.
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 10 St.
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,35*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,2x2,30m,Cat5e, Class D,PVC,robust
Siemens
6XV18715BN30
ab € 119,92*
Zubehör
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,4x2,10m,Cat6A, Class EA,PVC,robust
Siemens
6XV18785BN10
ab € 72,19*
Zubehör
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,4x2,15m,Cat6A, Class EA,PVC,robust
Siemens
6XV18785BN15
ab € 87,91*
Zubehör
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,4x2,20m,Cat6A, Class EA,PVC,robust
Siemens
6XV18785BN20
ab € 104,27*
Zubehör
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,4x2,25m,Cat6A, Class EA,PVC,robust
Siemens
6XV18785BN25
ab € 118,36*
Zubehör
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,4x2,30m,Cat6A, Class EA,PVC,robust
Siemens
6XV18785BN30
ab € 147,03*
Zubehör
IE Leitung,M12/RJ45,2x2,2m,D-kod.,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,79*
Zubehör
IE Leitung,M12/RJ45,2x2,3m,D-kod.,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,50*
Zubehör
IE Leitung,M12/RJ45,2x2,5m,D-kod.,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18715MH50
ab € 54,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen