Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE SC642-2C Industrial Security Appliance, Firewall, VPN, 2xCombo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047622516409
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK56422GS002AC2
EAN/GTIN:
     4047622516409
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Industrie-Switch
4G Router
LTE Router
SCALANCE SC642-2C Industrial Security Appliance, zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall und VPN, Weitere Funktionen: Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC, 2x Combo Port elektrisch oder optisch, 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 100 Mbit/s SFP oder 1000 Mbit/s SFP. SCALANCE SC642-2C 2x Combo Port elektrisch oder optisch, 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 100 Mbit/s SFP oder 1000 Mbit/s SFP, Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC. Zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall und VPN.SCALANCE S ist für den Einsatz im Automatisierungsumfeld bzw. im industriellen Bereich optimiert und erfüllt die speziellen Anforderungen der Automatisierungstechnik, wie beispielsweise leichte Hochrüstbarkeit bestehender Anlagen, einfache Installierbarkeit oder minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall.Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen und Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone). So wird der Datenaustausch mit anderen Netzwerken ermöglicht, ohne direkten Zugriff auf das Produktionsnetzwerk gewähren zu müssen. Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall und damit Schutz vor Fehlbedienung, Verhinderung unerlaubter Zugriffe und Vermeidung von Störungen und Kommunikationsüberlast. Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration von Endteilnehmern oder Einrichtung neuer IP-Subnetzwerke. Übergreifender Schutz dank flexiblem Zellenschutzkonzept. Die Geräte sind robust und industriegerecht ausgelegt.Zum Zubehör zählen unter anderem umfassende Software, Wechselmedia, FastConnect Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Stecktransceiver und Kabel, die das System perfekt abrunden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Ja
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, industrie-switch siemens, 3g router, 6GK5642-2GS00-2AC2, 6GK56422GS002AC2, Netzwerk Router, Cyber Security, Industrial Ethernet, Industrial Security, LAN Security, Netzwerksicherheit, PROFINET, SC-600, SC642-2C, SCALANCE, SCALANCE S, SCALANCE SC, SIMATIC NET, Security, Security Appliance, Security Module, Security-Modul, Sicherheitsmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.145,64*
€ 1.250,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.131,77*
€ 1.251,86*
Frei Haus
ab € 1.163,91*
€ 1.263,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.174,77*
€ 1.277,75*
Frei Haus
ab € 1.262,81*
€ 1.407,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,86*
€ 1.489,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,29*
€ 1.481,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.226,61*
€ 1.459,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,45*
€ 1.432,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,35*
€ 1.398,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,77*
€ 1.346,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 91,58*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,58*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,46*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB000AA5
ab € 3,48*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB000AA5
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
6GK59803BB000AA5
ab € 20,17*
Zubehör
Siemens
6GK17201AH010BV0
ab € 244,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.