Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE M804PB, Router (Ethernet <-> PROFIBUS/MPI), sichere remote A...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047622612842
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58040AP002AA2
EAN/GTIN:
     4047622612842
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
SCALANCE M804PB, Router zur zur sicheren remoten Anbindung von PROFIBUS / MPI Automatisierungsgeräten an Ethernet-Netzwerke mittels VPN und Firewall. Weitere Funktionen: Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC , 2-Port Switch, 1x Digitaleingang, 1x Digitalausgang.. SCALANCEM804PBVPN und Firewall, Übertragungsrate 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1xRJ45 und 1xSUB-D (internes Netzwerk), 1xRJ45 (externes Netzwerk), Klemmleiste, 1xRS 485 Schnittstelle, Schutzart IP20.Für die kostengünstige und sichere Anbindung von PROFIBUS/ MPI-Anlagen.Komfortable und kostengünstige direkte Anbindung bestehender Anlagen mit PROFIBUS / MPI an SINEMA RC (ohne Zusatzgeräte), für einen gesicherten Fernzugriff auf entfernte Maschinen und Anlagen.Robustes Kunststoffgehäuse für die Hutschienen- und Wandmontage. Abgesicherter Fernzugriff durch Firewall (stateful inspection) und VPN-Verbindungen (IPSec) als integraler Bestandteil des Industrial Security Konzepts. Geringe Investitions- und Betriebskosten für das Überwachen und Steuern von remote angebundenen Unterstationen. Reduzierung von Reise- und Personalkosten durch Fernprogrammierung und Ferndiagnose über Mobilfunknetze. Verbesserte Übersicht bei mechanischer Integration dank vereinheitlichter Baugruppenformate mit SIMATIC S7-1500 / ET200MP.Zubehör wie Wechselmedium C-Plug und Key-Plug, Desktop-Standfuß zur Tischmontage sowie Einbaurahmen runden das Produkt perfekt ab. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Profibus Bridge, Router, SIMATIC S7 Erweiterungsmodul, dsl router, 6GK5804-0AP00-2AA2, 6GK58040AP002AA2, Netzwerk Router, Fernwirktechnik, Firewall, IRC, Industrial Ethernet, Industrial Remote Communication, M804, M804 PB, M804PB, MPI, PROFIBUS, Remote Network, SCALANCE, SCALANCE M, SCALANCE M804, SIMATIC NET, SINEMA Remote Connect, Teleservice, VPN, drahtgebunden, wired
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,17*
€ 651,68*
Frei Haus
ab € 645,68*
€ 656,75*
Frei Haus
ab € 681,27*
€ 692,93*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 683,75*
€ 705,85*
Frei Haus
ab € 793,11*
€ 830,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,85*
€ 839,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,55*
€ 838,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,38*
€ 823,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,75*
€ 813,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 91,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,18*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,665*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 14,69*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 35,34*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 32,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 30,21*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,01*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,58*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 47,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.