| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4048879211079 Herst.-Nr.: 7000-12241-6151000 EAN/GTIN: 4048879211079 |
| |
|
| | |
| M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende PVC 5x0.34 sw UL/CSA 10m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, 7000-12241-6151000, 7000122416151000, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,05* | € 14,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,39* | € 14,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,71* | € 20,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,53* | € 21,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,22* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|