| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4048879419062 Herst.-Nr.: 7000-17021-2950300 EAN/GTIN: 4048879419062 |
| |
|
| | |
| M12 St. 90° A-kod. freies Ltg-ende PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, 7000-17021-2950300, 7000170212950300, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,57* | € 25,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,11* | € 25,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,41* | € 31,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,49* | € 31,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,03* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|