| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4049088287060 Herst.-Nr.: 92.051.5453.1 EAN/GTIN: 4049088287060 |
| |
|
| | |
| gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 1 Netz; Farbe der Codierung: schwarz; 250/400 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abgriff | Länge: | 89,5 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgriff, Adapter, Einspeisedose, Flachbandadapter, Flachkabel, Flachleitungsabgang, Flachleitungsadapter, Flachleitungsdose, Flachleitungseinspeisung, NRG, gesis® NRG, steckbare Gebäudeinstallation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,8074* | € 19,7674* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,10* | € 21,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,1991* | € 21,7552* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,92298* | € 22,51298* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,14* | € 24,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|