Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Antenne-WIENET ANTENNE 15854 WIFI MAGNET ANT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Antenne-WIENET ANTENNE 15854 WIFI MAGNET ANT.
Artikel-Nr.:
     3461-H4049088328121
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     F0.000.0037.4
EAN/GTIN:
     4049088328121
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
wienet WLAN Magnetfußantenne. WLAN / WIFI / Bluetooth / Zigbee Frequenzbereich: WLAN/WIFI: 2.4 GHz Gewinn: 4.8 dBi Polarisation: vertikal Widerstand: 50 Ohm Steckverbindung WIFI: SMA/M-RP Temperaturbereich: -40 to 85 °C Kabellänge: 2500 mm Kabel: RG 174 Maße: 223 x 29 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: WIENET ANTENNE 15854 WIFI MAGNET ANT., WIENETANTENNE15854WIFIMAGNETANT., F0.000.0037.4, Wireless Antenne, Antenne, wienet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.