Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl der Etagen: 2, dunkelbeige, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4050118728972
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2675950000
EAN/GTIN:
     4050118728972
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
800 Volt
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: APGTB 2.5 2T VL 4C/2 DL, APGTB2.52TVL4C2DL, 2675950000, Durchgangs-Reihenklemme, Mehrstock-Reihenklemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,14*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,5526*
€ 3,1526*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,6097*
€ 3,1997*
50
Frei Haus
ab € 2,6442*
€ 3,2642*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3944*
€ 4,1144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1526*
€ 3,75159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1326*
€ 3,72779
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9826*
€ 3,54929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8926*
€ 3,44219
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5526*
€ 3,03759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 157,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.