| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143013210 Herst.-Nr.: 127548 EAN/GTIN: 4050143013210 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenmodul 2 NAMUR-Eingänge und 1 Elektronikausgang, Spannung: 21 ... 31 V, Spannung: 8 V, Schutzart: IP20 (eingebaut) nach EN 60529, Schutzart: EN 60529:2000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 55 Millimeter | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profinet Interface-Modul, profinet interface-modul, VBA-2E1A-CB-N/E2-S, VBA2E1ACBNE2S, 127548, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ein-/Ausgangs-Mod, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Digit. Ein-/Ausga, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,73* | € 175,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 146,46* | € 176,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 144,62* | € 176,86* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,01* | € 178,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,99* | € 182,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|