Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBB20-U1-UU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 20 mm 20 → 253 V ac, 20 → 300 V dc / 500 mA, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 20 mm 20 → 253 V ac, 20 → 300 V dc / 500 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143036776
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     238884
EAN/GTIN:
     4050143036776
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Allgemeine Daten
Schaltelementfunktion PNP
Ausgangspolarität DC
Kenndaten
Betriebsspannung UB 10...30 VDC
Hysterese H typ. 5 %
Verpolschutz verpolgeschützt
Kurzschlussschutz taktend
Spannungsfall Ud <
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubungen m20 kunststoff, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, NBB20-U1-UU, NBB20U1UU, 238884, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,49*
€ 144,00*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 128,65*
€ 144,01*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 156,63*
€ 171,16*
Frei Haus
ab € 160,15*
€ 174,32*
Frei Haus
ab € 166,07*
€ 181,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
095505
ab € 33,57*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.