| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143038329 Herst.-Nr.: 240787-0001 EAN/GTIN: 4050143038329 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmt, Länge: 1 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Gegenmutter, Kontermutter, as-i kabel, V15-G-1M-PUR-ABG-V15-G, V15G1MPURABGV15G, 2407870001, 240787-0001, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,42* | € 33,31* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,07* | € 34,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,17* | € 35,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,88* | € 40,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,92* | € 43,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|