| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143043668 Herst.-Nr.: 263347 EAN/GTIN: 4050143043668 |
| |
|
| | |
| Objektabstand: 0,5 ... 2 mm, Messbereich: 0 ... 14 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Ausgangstyp: 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V, Anschlussart: Kabelstecker, M12 , 5-polig 1 m, PUR-Kabel, geschirmt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PMI14V-F166-U-1M-V15, PMI14VF166U1MV15, 263347, Wegsensor, Induktiver Wegsensor, Magnetostriktiver Wegsensor, Wegaufnehmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,45* | € 266,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,33* | € 267,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,05* | € 269,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 215,79* | € 270,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|