| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143065943 Herst.-Nr.: 274892 EAN/GTIN: 4050143065943 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Relaisbaustein, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 1, Steuerungsseite Typ: Feldgerätespeisung, Logikeingang, Prüfeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Funktionen: ETS-Funktion, Immun gegen Testpulse, Versorgung: 24 V DC, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KCD0-RSH-1.1E.1, KCD0RSH1.1E.1, 274892, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,49* | € 201,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,44* | € 202,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 161,75* | € 203,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,88* | € 209,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,18* | € 232,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|