Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs SMART-Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-Ex2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143067152
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     283699
EAN/GTIN:
     4050143067152
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Baureihe KFD..; Aufbaugehäuse 20mm; Anschlussklemmen abziehbar; Speisespannung 24VDC; Power Rail Anschluss; Übertragungsbereich 4-20mA; Eingang (EEx ia)IIC; galvanische Trennung zwischen Eingang,; Ausgang und Speisespannung; 2-kanalig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: KFD2-STC4-Ex2, KFD2STC4Ex2, 283699, Trennschaltverstärker, Amplifier, Binärtrenner, Binärtrenner,Schaltverstärker,Trennschaltgerät,Trennschaltverstärker,Verstärker, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 406,57*
€ 452,24*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 410,83*
€ 456,99*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 439,42*
€ 478,62*
Frei Haus
ab € 447,57*
€ 487,17*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,50*
€ 510,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,12*
€ 518,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,11*
€ 514,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,11*
€ 504,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
197007
ab € 78,58*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
293523
ab € 147,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.