| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143072224 Herst.-Nr.: 915551 EAN/GTIN: 4050143072224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnittstelle für die kabellose Kommunikation zwischen Host-PC und allen HART-Feldgeräten Eingetragen bei der HART Communication Foundation ATEX- und IECEx-Zertifizierung UL-gelistet für Nordamerika Leistungsfähiges Hochgeschwindigkeits-Bluetooth, das im Freien 100 m abdeckt Adaptives Frequenzspringen zur Reduzierung der Interferenz auf Funkfrequenzen HARTCommDTM Software unterstützt die Verwendung mit FDT-Rahmenapplikationen Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit Windows® 7, 8, XP, 10 oder Vista - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Singapur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dez. Peripherie - Kommunikations-Mo..., Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikation..., Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, Sicherheitsger. Feldbus - Kommunika..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ko..., V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 718,10* | € 805,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 721,30* | € 811,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 734,06* | € 821,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 737,11* | € 828,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 743,61* | € 854,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|